Frequentieregelaar, Typekenner: DA1, Nom. bedrijfsspanning: Ue = 400 V AC, 3-fase, 480 V AC, 3-fase, Uitgangsspanning bij Ue: U2 = 400 V AC, 3-fase, 480 V AC, 3-fase, Netspanning (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Nominale bedrijfsstroom bij 150 % overbelasting: Ie = 240 A, Aanwijzingen: Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 4 kHz en een omgevingstemperatuur van +40 °C, Aanwijzingen: Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz, Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s, bij 400 V, 50 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 132 kW, 150 % Overbelasting: IM = 231 A, Toegekende motorvermogen Aanwijzingen: bij 440 - 480 V, 60 Hz, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: P = 200 HP, Toegekende motorvermogen 150 % Overbelasting: IM = 240 A, beschermingsgraad: IP55/NEMA 12, Interface/veldbus (ingebouwd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Veldbuskoppeling (optioneel): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Uitrusting: Radio-ontstoringsfilter, Remchopper, extra printplaatbeveiliging, OLED-display, Tussenkringspoel, bouwgrootte: FS7, normen en bepalingen: Algemene eisen: IEC/EN 61800-2, EMC-eisen: IEC/EN 61800-3, Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Opgenomen vermogen
Aantal fasen uitgang
Hoogte
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Nom. uitgangsstroom I2N
Met bedieningselement
Met PC-aansluiting
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Breedte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Diepte
Aantal digitale uitgangen
Aantal HW-interfaces USB
Aantal analoge ingangen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal digitale ingangen
Aantal analoge uitgangen
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Netfrequentie
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces serieel TTY
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ondersteunt protocol voor ASI
Max. uitgangsspanning
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Met optische interface
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor BACnet
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor KNX
Max. uitgangsfrequentie
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Beschermingsgraad (NEMA)
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Geïntegreerde remchopper
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus