De Acti9 iEM3000-serie energiemeters bieden een aantrekkelijk assortiment driefasen DIN-energiemeters voor montage op een DIN-rail met een LCD-display. Extra lokale signalering omvat een groene LED-indicator voor opstarten, een knipperende gele LED voor nauwkeurigheidscontrole en communicatie-indicatoren. Deze meter kan worden gebruikt voor subfacturering en partiële meting. De meter biedt de volgende nauwkeurigheidsklassen: Actieve energie: klasse 1 volgens IEC 62053-21 en volgens IEC 61557-12. De meter meet actief en reactief vermogen, actieve en reactieve energie, spanning en stroom. Ontworpen voor 50Hz- of 60Hz-netwerken, kan de voedingsspanning variëren van 100 tot 277VAC of 173 tot 480VAC. De nominale stroom voor deze meter bedraagt maximaal 63A voor directe aansluiting en ondersteunt enkelfase en neutraal, driefasen en driefasige en neutrale configuraties. Het communicatieprotocol is Modbus met schroefklemmensteun. Geen secundaire communicatiepoorten. Certificeringen omvatten EAC, CE en UL. De afmetingen van het product zijn als volgt: breedte 3,54 inch (90 mm), diepte 2,72 inch (69 mm), hoogte 3,74 inch (95 mm) en productgewicht 9,17 oz (260 g). Compatibel met power management software om te profiteren van de IoT digitale power installatie.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type indicatie
Max. stroom (Imax)
Nom. stroom (In)
Breedte
Nom. spanning (Un) N-L
Hoogte
Uitvoering van de interface
Nom. spanning (Un) L-L
Diepte
Frequentie
Model
Goedkeuring
Nauwkeurigheidsklasse
Geijkt
Geschikt voor
Montagewijze
Breedte in module-eenheden
Beschermingsgraad (IP)
Type meter
Pooltype
Met vergrendelcode
Terugloopblokkering
Aantal posities totaal (telwerk)
Meettype belastingscurve
EDL40-signatuur
Tariefuitvoering
Pulsuitgang
Energiesoort
Beschermingsgraad (NEMA)
Impulssnelheid