De Acti9 iEM3000-serie energiemeters bieden een aantrekkelijk assortiment driefasen DIN-energiemeters voor montage op een DIN-rail met een LCD-display. Extra lokale signalering omvat een groene LED-indicator voor opstarten, een knipperende gele LED voor nauwkeurigheidscontrole, een overbelastingsalarm en communicatie-indicatoren. Deze meter kan worden gebruikt voor subfacturering en ondersteunt 4 tariefschema's. De meter biedt de volgende nauwkeurigheidsklassen: Actieve energie: klasse 1 volgens IEC 62053-21, Actieve energie: klasse B volgens EN 50470-3 en Actieve energie: klasse 1 volgens IEC 61557-12. De meter meet actief en reactief vermogen, actieve en reactieve energie, spanning en stroom. Met vier kwadranten van de energiemeting. Ontworpen voor 50Hz- of 60Hz-netwerken, kan de voedingsspanning variëren van 100 tot 277VAC of 173 tot 480VAC. De nominale stroom voor deze meter bedraagt maximaal 63A voor directe aansluiting en ondersteunt enkelfase en neutraal, driefasen en driefasige en neutrale configuraties. Het communicatieprotocol is BACnet met schroefklemmensteun. Er is één programmeerbare digitale ingang en één programmeerbare digitale uitgang die kan worden gebruikt als een pulsoutput. Certificeringen omvatten EAC, CE, UL en MID. De afmetingen van het product zijn als volgt: breedte 3,54 inch (90 mm), diepte 2,72 inch (69 mm), hoogte 3,74 inch (95 mm) en productgewicht 9,17 oz (260 g).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type indicatie
Max. stroom (Imax)
Nom. stroom (In)
Diepte
Nom. spanning (Un) N-L
Nom. spanning (Un) L-L
Frequentie
Hoogte
Model
Goedkeuring
Breedte
Nauwkeurigheidsklasse
Geschikt voor
Geijkt
Type meter
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Energiesoort
Aantal posities totaal (telwerk)
Impulssnelheid
Tariefsturing
Meettype belastingscurve
Breedte in module-eenheden
Terugloopblokkering
Tariefuitvoering
EDL40-signatuur
Impulstype
Pulsuitgang
Met vergrendelcode
Pooltype
Beschermingsgraad (NEMA)