Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting met zonne-energie
  5. 4099854276675
  • 
Buitenverlichting met zonne-energie - Ledvance Endura LED buitenarmatuur met zonnepaneel asym 4000K 1400lm 153x31mm bewegingssensor lichtsensor zwart 4099854276675 - 4099854276675
LEDVANCE

Ledvance Endura LED buitenarmatuur met zonnepaneel asym 4000K 1400lm 153x31mm bewegingssensor lichtsensor zwart 4099854276675

Artikelnr.: 
2850601145
Lev. nr.: 
4099854276675
EAN nr.: 
4099854276675
Producttype: 
4099854276675

Brutoprijs

€ 57,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Solar-powered flood luminaire split into floodlight and external solar panel being connected via cable. Productkenmerken: LED buitenarmatuur voor werking op zonne-energie. PIR-bewegingsdetector en daglichtsensor. Battery charging via external solar panel. Afstandsbediening voor geavanceerde sensorinstellingen. Floodlight and Solar Panel is connected via a 5m cable. Productvoordelen: Milieuvriendelijk licht op zonne-energie. Energie-efficiënt dankzij LED technologie. Floodlight can be installed separately from solar panel. Toepassingsgebieden: Buiten. Garages. Gevels van gebouwen. Garden houses. Technische uitrusting: Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen. 5m connection cable. Afstandsbediening inbegrepen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118026
Downlight/spot/schijnwerper
Kleur behuizing Zwart
Nom. spanning 2 - V
Spanningstype DC
Lamphouder Geen
Breedte 31 mm
Aantal polen 2
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Nom. stroom 2380 - mA
Kleurweergave-index 80-89
Lichtuittrede Direct
Met lichtsensor Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Hoogte/diepte 147 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 36000 h
Lengte 153 mm
Slagvastheid IK07
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met bewegingssensor Ja
Reflector Geen
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met lichtbron Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Max. systeemvermogen 10 W
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lichtverdeling Asymmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Kleurtemperatuur 4000 - K
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Lichtkleur Wit
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
 
Oppervlak geborsteld Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Met IFTTT ondersteuning Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar RF Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company