Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
CoreLine producten (waterdicht) kunnen worden gebruikt voor het vervangen van traditionele waterdichte armaturen met fluorescentielampen van 18 W tot 58 W. Door het dunne en stijlvolle ontwerp kan de armatuur zijn bekende en gewaardeerde vormgeving behouden. Het efficiënte ontwerp maakt installatie snel en eenvoudig. CoreLine Waterdicht biedt een betere lichtverdeling met brede bundel voor simpele en doeltreffende verlichting.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Breedte
Lamptype
Met bewegingssensor
Rasteruitvoering
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Lengte
Kleurweergave-index
Voorschakelapparaat
Slagvastheid
Hoogte/diepte
Met lichtsensor
Geleiderdoorsnede
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Stralingshoek
Geschikt voor noodverlichting
Aantal polen
Spanningstype
Max. systeemvermogen
Geschikt voor opbouwmontage
Materiaal behuizing
Materiaal afdekking
Met luchtsleuven
Lichtuittrede
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lichtverdeling
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Nom. stroom
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor inbouwmontage
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nom. spanning
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Kleurtemperatuur
Dimbaar 1-10 V
Voorschakelapparaat inbegrepen
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimming programmeerbaar
Met lichtbron
Soort bedrading
Compatible met Google Assistant
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar DMX
Met IFTTT ondersteuning
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar Dali
Compatible met Amazon Alexa
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtverdeler
Dimbaar RF
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lichtkleur regelbaar
Lichtkleur
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar DSI
Geschikt voor plafondmontage
Flikkerende waarde Pst LM
Lichtstroom regelbaar
Compatible met Casambi
Dimbaar Zigbee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Compatible met Apple HomeKit
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Oppervlaktebescherming behuizing
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Inbouwhoogte/diepte
Dimbaar met push-button
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Bediening via Bluetooth
Stralingshoek regelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Vermogensfactor
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Dimbaar Dali-2