De Philips MASTER VALUE MR16 is de nieuwe serie laagspanningshalogeen MR16-vervangers (12 VAC). De serie maakt niet alleen gebruik van de door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van transformatoren (12 V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen van 50W. De Philips MASTER Value LED MR16 garandeert bovendien 100% compatibiliteit aan de achterzijde van de lamp met een perfecte MR16-aansluiting zoals die van MR16-halogeenlampen. De MASTER LEDspot MR16-lamp levert een warme, op halogeen of gloeilamp lijkend licht, die hem ideaal maakt voor accent- en algemene verlichting in de horeca. Hij is in het bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals recepties, lobby’s, gangen, trappenhuizen en toiletten, waar het licht altijd aan is. De robuust ontworpen MASTER LEDspot biedt keuze uit diverse bundelhoeken voor een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR licht waardoor hij bruikbaar is voor het verlichten van warmtegevoelige objecten (levensmiddelen, organische materialen, schilderijen, enz.). De innovatieve actieve koeltechnologie resulteert in maximale prestaties van de lamp.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Diameter
Geschikt voor elektronisch VSA
Met bewegingssensor
Kleurtemperatuur
Spanningstype
Dimbaar
Voet
Kleur
Bediening op afstand mogelijk
Lengte
Specifieke lichtstroom lamp
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Beschermingsgraad (IP)
Kleurweergave-index
Met schemeringsschakelaar
Met afstandsbediening
Dimbaar Touch and Dim
Lichtstroom
Lichtsterkte
Dimbaar faseafsnijding
Gemiddelde nom. levensduur
Dimbaar Zigbee
Lampvorm
Lichtkleur volgens EN 12464-1
Compatible met Amazon Alexa
Filament lamp
Nom. stroom
Lampaanduiding
Compatible met Google Assistant
Stralingshoek
Nom. spanning
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor magnetisch VSA
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612
Met IFTTT ondersteuning
Min. aantal schakelcycli
Vermogensfactor
Compatible met Apple HomeKit
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur
Dimbaar Wi-Fi
Dimbaar Bluetooth
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015
Lampvermogen
Materiaal van de gloeilamp
Dimbaar faseaansnijding