Maxos fusion, trunking light unit, 72 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Wit, IP20
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleurweergave-index
Lamphouder
Hoogte/diepte
Voorschakelapparaat
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aantal polen
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Lichtuittrede
Kleur behuizing
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Lengte
Geschikt voor lampvermogen
Reflector
Materiaal behuizing
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Voorschakelapparaat inbegrepen
Spanningstype
Kleurtemperatuur
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor noodverlichting
Geleiderdoorsnede
Nom. spanning
Stroomverbruik in noodmodus
Dimbaar 1-10 V
Lamptype
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Soort bedrading
Stralingshoek
Dimbaar
Met lichtbron
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar DMX
Beschermingsgraad (IP)
Dimbaar faseafsnijding
Lichtkleur regelbaar
Max. systeemvermogen
Lichtverdeling
Lichtkleur
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar 0-10 V
Noodstroomvoorzieningssysteem
Nom. stroom
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar LineSwitch
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar Dali
Dimbaar DSI
Dimming fabrikantspecifiek
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar faseaansnijding
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar netspanningsmodulatie
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar RF
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Dimbaar met push-button
Compatible met Casambi
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Dali-2
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Bediening via Bluetooth
Specifieke lichtstroom armatuur
Totale harmonische vervorming (THD)
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Dimming programmeerbaar
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Vermogensfactor
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Touch and Dim
Lichtverdeler
Noodfunctiebewakingssysteem