Spanningsrailspot in klein formaat met gereduceerd armatuurdesign. Bevestiging en elektrische aansluiting aan driefase-spanningsrail conform DIN EN 60570 door middel van driefase-spanningsrailadapter.. Voor de integratie in Global-spanningsrails van Nordic. 200° zwenkbaar en 355° draaibaar. Optisch systeem met 3D gefacetteerde reflector. Stralingskarakteristiek Medium Flood. uitstralingshoek 24°. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 3380 lm, aansluitvermogen 26 W, Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Gemiddelde opgegeven levensduur. Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 121 mm x 105 mm x 267 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20. Gewicht: 1,6 kg. De driver is in de armatuurkop geïntegreerd. De nominale bedrijfsspanning van de armatuur bedraagt 230 V, 50/60 Hz. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleurweergave-index
Met bewegingssensor
Oppervlaktebescherming
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Reflector
Nom. spanning
Breedte
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lengte
Met lichtsensor
Geschikt voor wandmontage
Voorschakelapparaat
Spanningstype
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor pendelophanging
Kleurtemperatuur
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Hoogte/diepte
Lichtverdeling
Lamptype
Kleur reflector
Max. systeemvermogen
Slagvastheid
Met lichtbron
Verstelbaarheid
Materiaal behuizing
Geschikt voor inbouwmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Oppervlak geborsteld
Lichtkleur
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtuittrede
Geschikt voor truss montage
Geschikt voor opbouwmontage
Constante lichtstroom regeling
Stralingshoek
Dimbaar Dali
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Sine Wave Reduction
Compatible met Apple HomeKit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor stroomrailmontage
Geschikt voor klemmontage
Nom. stroom
Dimbaar 1-10 V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar RF
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Zigbee
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar DSI
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Amazon Alexa
Lichtverdeler
Compatible met Google Assistant
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar DMX
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar met push-button
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar Dali-2
Lichtstroom regelbaar
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Geschikt voor plafondmontage
Vermogensfactor