Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
β¬Β 22,59 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BIZLINE
Bizline Centreerboor hss 7mm 700198
Artikelnr.: 2700531801
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Bi-metaal gatzaag kobalt HSS 8% Γ92mm 700416
Artikelnr.: 2700531843
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kobalt Bi-metaal gatzaag kobalt HSS 8% Γ20mm 700866
Artikelnr.: 2700532015
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kobalt Bi-metaal gatzaag kobalt HSS 8% Γ25mm 700869
Artikelnr.: 2700532018
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kobalt Bi-metaal gatzaag kobalt HSS 8% Γ19mm 700865
Artikelnr.: 2700532014
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Bi-metaal gatzaag kobalt HSS 8% Γ95mm 700417
Artikelnr.: 2700531844
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Bi-metaal gatzaag kobalt HSS 8% Γ100mm 700418
Artikelnr.: 2700531845
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline SDS Centreerboor klokboren beton 7mm 700694
Artikelnr.: 2700531956
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kobalt Bi-metaal gatzaag kobalt HSS 8% Γ16mm 700863
Artikelnr.: 2700532012
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BIZLINE
Bizline Kobalt Bi-metaal gatzaag kobalt HSS 8% Γ22mm 700868
Artikelnr.: 2700532017
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
203122
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
27110000
|
Gatzaag |
|
| Diameter |
83 mm
|
| Diameter centreerboor |
6.35 mm
|
| Geschikt voor aluminium |
Ja
|
| Geschikt voor gietijzer |
Nee
|
| Geschikt voor gipskarton |
Nee
|
| Geschikt voor glasvezel kunststof |
Ja
|
| Geschikt voor hout |
Ja
|
|---|---|
| Geschikt voor kunststof |
Ja
|
| Geschikt voor messing |
Nee
|
| Geschikt voor RVS |
Ja
|
| Geschikt voor staal |
Ja
|
| Randverzinker |
Nee
|
| Snijdiepte |
38 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.Β
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.