Stalen trekveer met RunpoGleiter, dit flexibele rubberen beginstuk maakt het invoeren in moeilijke bochten, zelfs in flexbuis zeer eenvoudig.
Kenmerken:
Geschikt voor Buisdiameter: 16-32mm
Diameter: Ø 4 mm
Buigradius:25mm
Totale Trekkkracht: 170 Kg
Lengte: 15 Meter
Tip:RUNPO Glijmiddel vermindert de weerstand bij het invoeren van een trekveer met 50% Niet giftig geen residu.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Materiaalkwaliteit
Inzetbereik
Breukbelasting
Materiaal
Kleur
Lengte
Diameter kabelgeleidingskop
Schroefdraadaansluiting
Draagwijze
Breedte/diameter trekveer