Extreem heldere, draagbare LED-noodverlichting met drie bedrijfsmodi: grootlicht, knipperende waarschuwingslamp en oriëntatieverlichting -Centraal geplaatste LED-spot met reflector -Brede lichtbundel door aan de omtrek aangebrachte LED's -Waarschuwingslamp met knipperlichtstand en kleurfilter -Robuuste behuizing met een ingebouwde lader, milieuvriendelijke NiMh-accu en een netsnoer -Kop is verticaal 120() zwenkbaar. -Verkrijgbaar in RAL kleuren lichtgrijs en bordeaux rood -Reikwijdte: ca. 150 m (> 1 Lux) -Spanning: 230 V AC +/- 10% 50 Hz -Afmetingen: 166 x 125 x 252 mm
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Kleur behuizing
Oplaadbaar
Lengte
Materiaal behuizing
Nom. spanning
Beschermingsgraad (IP)
Met lichtbron
Hoofdlamp
Soort bedrading
Geleiderdoorsnede
Ingebouwd laadcircuit
Geschikt voor noodverlichting
Knipperlichtfunctie hoofdlamp
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Knipperlichtfunctie nevenlamp
Lampvermogen hoofdlamp
Lampvermogen nevenlamp