50W 5000lm LED-bouwlamp 18V multi-accu. Compatibel met 18V Bosch, Milwaukee, Dewalt, Makita en Metabo accu's. Duurzaam, accu gaat tot 10 uur mee, magnetische voet.
Ontdek onze 50W Multi-accu LED bouwlamp, ontworpen voor gebruik met 18V elektrische gereedschapsaccu's van gerenommeerde merken zoals Bosch, Milwaukee, Dewalt, Makita en Metabo (accu niet inbegrepen). Deze krachtige 50W bouwlamp biedt een lichtstroom van 5000 lumen, wat zorgt voor optimale helderheid voor uw bouwplaatsen en buitenwerkzaamheden.
Deze ultrasterke en veelzijdige schijnwerper past zich aan al uw verlichtingsbehoeften en biedt een betrouwbare en efficiënte oplossing voor uw professionele projecten. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
De 50W Multi-accu LED bouwlamp wordt geleverd met 7 accu-adapters voor de volgende merken: Milwaukee, Dewalt, Bosch green, Bosch pro, Flex, Makita en Metabo, wat zorgt voor een brede compatibiliteit en comfortabel gebruik.
Technische details betreffende de volgende namelijk een vermogen van 50W, een gewicht van 2,46 kg en een bedrijfstemperatuur van -20 °C tot +40 °C, wat optimale prestaties biedt onder verschillende omgevingsomstandigheden. De accuduur varieert van 10 uur tot 2,6 uur, afhankelijk van de gebruikte accu.
Deze bouwlamp is uitgerust met een sterke magnetische voet voor eenvoudige en veilige installatie, evenals een USB Type-A-poort voor het gemakkelijk opladen van uw elektronische apparaten. Hij is ook compatibel met de BizLine statief (BIZ 625053) voor veelzijdig gebruik in het veld. Voor gebruik, integreert u de adapter in de achterkant van de lamp en bevestigt u de accu totdat u de vergrendelingsclip hoort klikken, dit zorgt voor een veilige en stabiele verbinding.
Profiteer van de voordelen van deze schijnwerper, zoals de lichtintensiteitsregeling, de magnetische voet en de geïntegreerde USB-poort, voor een
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Oplaadbaar
Materiaal behuizing
Nom. spanning
Beschermingsgraad (IP)
Met lichtbron
Hoofdlamp
Nevenlamp
Ingebouwd laadcircuit
Geschikt voor noodverlichting
Knipperlichtfunctie hoofdlamp
Knipperlichtfunctie nevenlamp
Lampvermogen hoofdlamp
Lampvermogen nevenlamp