LED-bouwlamp met dubbele kop, 5000 lm, multi-accu 18V. Compatibel met 18V accu's van Bosch, Milwaukee, Dewalt, Makita en Metabo. Verstelbare kop, USB-poort, accuduur tot 11 uur.
Ontdek onze 18V twin Multi-accu LED-bouwlamp, ontworpen voor gebruik met uw 18V-accu's voor elektrisch gereedschap (accu's niet inbegrepen). Compatibel met accu's van gerenommeerde merken zoals Bosch, Milwaukee, Dewalt, Makita en Metabo, biedt deze bouwlamp uitzonderlijke veelzijdigheid voor uw verlichtingsbehoeften.
De dubbele kop van de bouwlamp kan van het statief worden losgemaakt voor gebruik op andere statieven of worden opgehangen met de geïntegreerde haken, voor optimale flexibiliteit in gebruik. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Deze LED- bouwlamp wordt geleverd met 7 accu-adapters voor de volgende merken: Milwaukee, Dewalt, Bosch green, Bosch pro, Makita, Flex en Metabo, wat zorgt voor een brede compatibiliteit voor comfortabel gebruik.
Technische details betreffen o.a. een lichtintensiteit van 5000 lumen in de hoge modus, 3000 lumen in de gemiddelde modus en 1200 lumen in de lage modus, wat zorgt voor een instelbare helderheid gelange uw behoeften. De kleurtemperatuur varieert van 3500K tot 7000K, met een kleurweergave-index van 80.
De koppen van de bouwlamp zijn 340° draaibaar, waardoor de lichtrichting eenvoudig kan worden aangepast. Deze bouwlamp is gemaakt van aluminium en polycarbonaat en is robuust en duurzaam, met IPX54-bescherming en een IK07-beschermingsgraad voor veilig gebruik.
De accuduur varieert van 11 uur tot 2,2 uur, afhankelijk van de accu status, voor een lange verlichtingsduur voor uw projecten.
Met een gewicht van 2,85 kg en een hoogteverstelling tot 2 meter is deze staande bouwlamp gemakkelijk te vervoeren en aan te passen aan uw behoeften.
De bouwlamp is uitgerust met een handgreep voor eenvoudige bediening en een USB-poort voor het eventueel opladen van uw elektronische apparaten.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Oplaadbaar
Materiaal behuizing
Nom. spanning
Beschermingsgraad (IP)
Met lichtbron
Hoofdlamp
Nevenlamp
Ingebouwd laadcircuit
Geschikt voor noodverlichting
Knipperlichtfunctie hoofdlamp
Lampvermogen nevenlamp