Dit is een extra verbindingsunit voor Canalis KBB railkokersysteem. Canalis KBB is ontworpen voor verlichting- en stopcontactdistributie. De nominale bedrijfsstroom is 40A bij 35°C. De nominale bedrijfsspanning is van 230 VAC tot 400 VAC 50/60 Hz. Dit element wordt geknipt op de lijnen om de elektroverbinding te maken. Er is 1 elektrisch circuit ingebed met 3L+N+PE polariteit. De kabel biedt IP55-bescherming die voldoet aan de IEC 60529-norm, waardoor kokerbescherming wordt gegarandeerd tegen spatten en stof. Hij biedt IK06-bescherming conform IEC 62262-norm tegen externe mechanische effecten. Het is gemaakt van RAL 9003 wit gelakt plaatstaal. Canalis KBB voldoet aan de IEC/EN 61439-6-norm. De vlammen verspreiden zich niet volgens de aanbevelingen van de IEC 60332-3-norm. Alle isolerende en kunststof materialen zijn halogeenvrij en beschikken over verbeterde brandwerende eigenschappen (IEC 60695-2).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type toebehoren/onderdelen
Onderdeel
Toebehoren