Kies koeleenheden voor de zwaarste omstandigheden, met omgevingstemperaturen tot 55ºC.
Efficiënte airconditioning houdt behuizingen koel, ongeacht de buitentemperatuur, terwijl interne hot-spots worden voorkomen.
Zijdelings gemonteerd (>4 kW vloer), 68 modellen:
Opties voor koelvermogens variërend van 300 W tot 15.150 W
Ingangsspanning bedraagt 1 x 230 V / 50-60 Hz, 2 x 400-440 V / 50-60 Hz, 2 x 400-460 V / 50-60 Hz 3 x 400 V / 50-60 Hz, 3 x 400 V / 50 Hz of 3 x 460 V / 60 Hz, afhankelijk van het model
Mogelijke materialen zijn onder andere staal, roestvrij staal en zware uitvoering voor toepassingen buitenshuis
UL-certificering beschikbaar
Montage bovenzijde, 23 modellen:
Opties voor koelvermogens variërend van 410 W tot 3850 W
Ingangsspanning bedraagt 1 x 230 V / 50-60 Hz of 3 x 400 V / 50-60 Hz of 3 x 460 V / 60 Hz afhankelijk van het model
Mogelijke materialen zijn onder andere staal en roestvrij staal
UL-certificering beschikbaar
Slank, 25 modellen:
Opties voor koelvermogens variërend van 1100 W tot 3200 W
Ingangsspanning voor UL-gecertificeerde uitvoeringen bedraagt 1 x 230 V 60 Hz of 1 x 230 V / 50-60 Hz of 2 x 460 V / 60 Hz
Ingangsspanning voor niet-UL-uitvoeringen bedraagt 2 x 400-440 V / 50-60 Hz of 3 x 460V / 60 Hz of 3 x 400V
Materiaal is staal met zinkcoating
UL-certificering beschikbaar
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Met temperatuurregeling
Spanningstype
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Breedte
Met verwarmingsfunctie
Toerentalgeregeld
Hoogte
Diepte
Luchtdebiet koelen
Functie master/slave
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C