Volle plint voor- en achteraan voor PanelSeT, Spacial en Prismaset elektrische kasten. Het product is gemaakt van gevouwen plaatstaal. Het is geschikt voor kasten met een nominale breedte van 800 mm en de hoogte is 100 mm. De set bevat 4 hoeken met afdekplaten, 1 voorpaneel, 1 achterpaneel en de bevestigingselementen. De kleur is grijs RAL7022. De beschermingsgraad van de binnendringing is IP30 (volledige plint) en de mechanische beschermingsgraad is IK10. De permanente toelaatbare belasting is 1300kg. Anti-corrosiebescherming wordt gewaarborgd door een epoxy-polyester poedercoating. Dit product is gekwalificeerd als een groene premie, met minimaal gebruik van gevaarlijke stoffen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Model
Breedte
Hoogte
Diepte
Materiaal
Max. belastbaarheid
Kleur
RAL-Nummer (vergelijkbaar)
Geschikt voor be-/ontluchting
Geschikt voor bouwbreedte kast
Geschikt voor kabelrangering