Scharnierende modulaire consolekap gemaakt van 1,5 mm dik grijs plaatstaal (RAL 7035) voor PanelSeT SD De console is uitgerust met een pneumatische openingshouder met 75° openingshoek De breedte is 600mm De hoogte is 484mm De nominale diepte is 300mm en de echte diepte is 361mm Vast op bedieningspaneel Vergrendeling met 2-punts slot, 3mm dubbelbaard De bescherming tegen corrosie wordt gewaarborgd door epoxy-polyester poedercoating De kit bestaat uit 1 deur, 1 behuizing, 1 houder, 1 achterpaneel, 4 verstelrails en 2 sloten Beschermingsgraad tegen indringing is IP55 in overeenstemming met IEC 60529 Mechanische beschermingsgraad is IK10 conform IEC 62262 Dit product is gekwalificeerd als een grene premium, met minimaal gebruik van gevaarlijke stoffen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Beschermingsgraad (IP)
RAL-nummer
Uitvoering oppervlakte
Aantal deuren
Materiaal
Kleur
Beschermingsgraad (NEMA)
Component lessenaarsysteem