PaneelSeT SD vloerstaand bedieningspaneel met console en bureau 1400mm (hoogte), 1600mm (breedte) en 845mm (diepte) Structuur uit één stuk, geplooid en gelast lichaam gemaakt van 1,5 mm staal Het omhulsel bestaat uit 1 structuur, 4 verstelrails, 1 kabeldoorvoerplaat, 2 pneumatische stangen voor bureaudeksel, 1 voorconsoledeur, 1 bureaudeksel, 2 mechanische stangen voor voorconsoledeur, 6 sloten voor voordeur, 1 handgreepslot voor achterdeur, 2 voordeuren en 2 achterdeuren Gemakkelijk verwijderbare en omkeerbare voor- en achterdeuren, opening naar 120° Vergrendeling met 2-punts slot, 3mm dubbelbaard en hendelslot, 5mm dubbelbaard Montageplaat is niet inbegrepen Een kabelwartelplaat met ingang, met polyurethaan pakking De bescherming tegen corrosie wordt gegarandeerd door een poxy-polyester poedercoating Productkleur is grijs (RAL-7035) Beschermingsgraad tegen indringing IP55 conform IEC 60529 Mechanische beschermingsgraad IK10 conform IEC 62262 Dit product is gekwalificeerd als een gren
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Uitvoering oppervlakte
Beschermingsgraad (IP)
Kleur
RAL-nummer
Aantal deuren
Materiaal
Beschermingsgraad (NEMA)
Component lessenaarsysteem