ClimaSys buitenkoeleenheid gemaakt van grijs staal (RAL 7035) Gemonteerd met schroeven op zijkant van de behuizing De externe filter is niet standaard inbegrepen, maar wordt aanbevolen voor gebruik bij gebruik van de koeleenheid in ruwe omgevingen Buitenafmetingen (hoogte x breedte x diepte) is 1270 x 500 x 336 mm Koelvermogen is 3850W 50/60 Hz L35-L35 en 2870W 50/60 Hz L35-L50 De luchtstroom in een intern circuit is 1450 m3/h bij 50/60 Hz en een extern circuit is 1450 m3/h bij 50/60 Hz De druk is 25 bar Het apparaat heeft een ingangsspanning van 400 V 50/60 Hz en een ingangsstroom van 18A met een energie-efficiëntieverhouding van 2:2 Het stroomverbruik is 1780W bij 50/60 Hz, L35-L35 en 2050W bij 50/60 Hz, L35-L50 De aanbevolen thermische beveiliging (zekering) is T 6A 3-fasig netwerk Het apparaat heeft een mechanische controller Beschermingsgraad IP intern/extern IP55/IP34 volgens IEC 60529 Omgevingstemperatuur voor werking 20-46 °C in het omhulsel, maximaal 55-55 °C en -20-50 °C buit
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Met temperatuurregeling
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C
Breedte
Spanningstype
Diepte
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Hoogte
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Toerentalgeregeld
Luchtdebiet koelen
Met verwarmingsfunctie
Functie master/slave