ClimaSys - Geïsoleerd verwarmingselement. 20 W, 110-250 V AC, 50/60 Hz. (-40 tot 70) °C temperatuur voor gebruik. De elektrische aansluiting is 4 schroefklemmen 2,5 mm². 35 mm DIN-rail montagesteun. Extrudeerde aluminium behuizing. IP20, isolatieklasse II. Elektrische beveiliging nodig, moet worden geïnstalleerd met een thermische controller.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Meetvermogen
Met ruimtethermostaat
Met ventilator
Spanningstype
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Diepte
Breedte
Beschermingsgraad (NEMA)
Hoogte
Continu verwarmingsvermogen bij 10°C