Bescherming:
Waterdichtheid: IP66, NEMA 4-4X
Polyurethaan pakking omlaag gedrukt op het deksel.
Dubbele elektrische isolatie, type II.
Gebruikstemperatuur: -25 tot +80°C
Gloeidraadweerstand: 960°C
Robuustheid:
Externe mechanische weerstand: IK 08,
Afgeronde uitvoering om robuustheid te vergroten.
Assortiment:
20 afmetingen van 74 x 74 tot 341 x 291 mm (buitenzijde)^
2 soorten afdekkingen:
- ondoorzichtig
- Helder transparant (vanaf 138 x 93 mm)
Diverse hoogten voor afdekkingen:
- Lage afdekkingen: 10 en 20 mm
- Hoge afdekkingen: 40, 60 en 80 mm
36 modellen in totaal.
Uitrusting: Scharnieren, bevestigingsbeugels, kabelinvoeren, DIN-rails, montageplaten, stand-offs en afstandshouders, klemmenborden, anti-condensatieklep, koppelingskit, speciaal gevormde schroeven, snel openende hendels.
Uiterlijk: Kleur grijs, RAL 7035.
Certificeringen: TÜV, SEMKO, DEMKO, UL.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. openingshoek
Nastelbaar
Materiaal
Scharnier aan binnenkant
Scharnier aan buitenkant
Oppervlaktebescherming