Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Linergy rail voor AC netwerk. Hij is van toepassing op distributie, 12 Aftakkingen en 4 geleiders. De nominale bedrijfsstroom is 160 A bij 35 °C. Montage door horizontaal en verticaal die gebruik maken van zijstop AK5BT01 op montageplaten AK5PA. Hij biedt bescherming voor AM-zekeringen, GF-zekeringen en een NS160H-stroomonderbreker. IPxx B conform IEC 60529 en 850 °C brandwerendheid conform IEC 60695. Het voldoet aan de IEC 60439-norm. Gecertificeerd volgens meerdere standaarden (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping). Het voldoet aan de BGS-richtlijn.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Lengte
Hoogte
Beschermingsgraad (IP)
Aantal geleiders (excl. aarde)
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
Aantal aftakpunten
Aantal polen
Kleur
RAL-nummer
Flexibel
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
Model