De Spacial CRN wandkast is grijs en is ontworpen voor uiteenlopende toepassingen. Deze compacte behuizing bestaat uit lichaam, kabelwartelplaat, deur, slot. De compacte kast is gemaakt van staal (behuizing), waardoor hij duurzaam en bestendig is. Het heeft een IP66- en IK10-beschermingsniveau dat kan helpen bij de bescherming tegen stoten, water en stof. De afmetingen zijn (B) 300 mm x (H) 400 mm x (D) 200 mm. Het is voorzien van een ruglas met een dubbel profiel dat een beschermde verzegelde zone vormt, zijkanten die zijn gemaakt van een enkel gevouwen sectie. Het deurtype is effen, het heeft 1 deur(en) en de deuropening is omkeerbaar. Uitgerust met een 3 mm dubbelbaard slottype. Met een epoxy-polyester poederoppervlak, wat zorgt voor een heldere, gelijkmatige en uitnodigende afwerking. Dit apparaat is gekwalificeerd als een groen premium product, met minimaal gebruik van gevaarlijke stoffen. Deze compacte kast is c.UL-gecertificeerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208
Materiaal
RAL-nummer
Geschikt voor wandmontage
Met montageplaat
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering oppervlakte
Aantal deuren
Slagvastheid
Kleur
Vloerstaand wandmodel
Met zichtdeur
EMC-uitvoering
Aantal sloten
Met rugzijdige deur
Uitbreekpoorten
Met ventilatiedeur
Met hellend dak
Geschikt voor metrische montage
Hoekmodel
Koppelbaar
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208
Montageplaat diepteverstelbaar
Aantal connectorgaten
Geschikt voor wandinbouw
Tussenbouw
Met deur
Met deksel/afdekking
Mastbevestiging
Transparant deksel
Vrijstaand