De Spacial CRN wandkast is grijs en is ontworpen voor uiteenlopende toepassingen. Deze compacte behuizing bestaat uit lichaam, kabelwartelplaat, deur met slot, montageplaat. De compacte kast is gemaakt van gegalvaniseerd staal (lichaam), staal (deur), waardoor hij duurzaam en bestendig is. Het heeft een IP66- en IK10-beschermingsniveau dat kan helpen bij de bescherming tegen stoten, water en stof. De afmetingen zijn (B) 600 mm x (H) 600 mm x (D) 200 mm. Het is voorzien van een ruglas met een dubbel profiel dat een beschermde verzegelde zone vormt, zijkanten die zijn gemaakt van een enkel gevouwen sectie. Het deurtype is effen, het heeft 1 deur(en) en de deuropening is omkeerbaar. Uitgerust met een 3 mm dubbelbaard slottype. Met een epoxy-polyester poederoppervlak, wat zorgt voor een heldere, gelijkmatige en uitnodigende afwerking. Dit apparaat is gekwalificeerd als een groen premium product, met minimaal gebruik van gevaarlijke stoffen. Deze compacte kast is c.UL-gecertificeerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208
Materiaal
EMC-uitvoering
RAL-nummer
Aantal sloten
Met montageplaat
Kleur
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering oppervlakte
Koppelbaar
Slagvastheid
Uitbreekpoorten
Geschikt voor metrische montage
Met deur
Met zichtdeur
Montageplaat diepteverstelbaar
Met rugzijdige deur
Tussenbouw
Geschikt voor wandinbouw
Met deksel/afdekking
Met hellend dak
Aantal deuren
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208
Transparant deksel
Geschikt voor wandmontage
Hoekmodel
Vloerstaand wandmodel
Vrijstaand
Aantal connectorgaten
Met ventilatiedeur
Mastbevestiging