Dit Resi9-product is een LV-installatieautomaat (MCB). Het is een 1P+N stroomonderbreker met 1 beschermde pool en 20A In nominale stroom en C-uitschakelcurve. De Icn kortsluitvastheid bedraagt tot 6000 A bij 230 VAC volgens EN/IEC 60898-1 norm. Dit product voldoet aan de norm EN/IEC 60898-1. Deze miniatuur stroomonderbreker beschermt de stroomkring tegen kortsluiting en overbelastingsstroom. Resi9 is gericht op woningen voor individuele en collectieve gebouwen. Hij heeft een elektrische levensduur die oploopt tot 10000 cycli en een mechanische levensduur tot 20000 cycli. De bedrijfsspanning van de UPS is 230 VAC. De Ui nominale isolatiespanning is 500VAC. De werkfrequentie is 50 Hz of 60 Hz. Deze kan op een DIN-rail worden gemonteerd voor een modulaire installatie. De breedte is 2 stukken van 9mm. De kleur van het product is wit (RAL9003). De afmetingen zijn (B) 18mm x (H) 81mm x (D) 70,5mm. Volgens de IEC 60529-norm bedraagt de beschermingsgraad IP20 en IP40 in de behuizing. De bedrijfstemperatuur is -25°C tot 60°C. De bewaartemperatuur is -40°C tot 60°C.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Energiebegrenzingsklasse
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Nom. (meet)spanning
Beschermingsgraad (IP)
Verliesvermogen
Nom. (meet)stroom
Spanningstype
Explosieveilig
Overspanningscategorie
Uitschakelkarakteristiek
Meeschakelende nul
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Vervuilingsgraad
Frequentie
Aantal beveiligde polen
Inbouwmontage (stucwerk)
Aantal polen (totaal)
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Nom. isolatiespanning Ui
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads