Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Kleur bedieningselement
Aantal schakelaars
Apparaatbouwvorm
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Breedte in module-eenheden
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Geschikt voor frontmontage centraal
Geschikt voor tussenbouw
Geschikt voor verdelerinbouw
Geschikt voor vloermontage
Materiaal behuizing
Met voorbereide bekabeling
Motoraandrijving geïntegreerd
Motoraandrijving optioneel
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Schakelvermogen bij 400 V
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als omkeerschakelaar
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering van het bedieningselement
Vergrendelbaar
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq