Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Met tijdfunctie
Materiaal behuizing
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Schakelfrequentie
Max. uitgangsstroom
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met communicatie-interface RS-422
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Omgevingstemperatuur
Met communicatie-interface INTERBUS
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Uitvoering schakelelement
Met communicatie-interface PROFIBUS
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Laserbeschermklasse
Uitvoering elektrische aansluiting
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Lichtsoort
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Beschermingsgraad (IP)
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Met communicatie-interface AS-Interface
Uitvoering schakeluitgang
Met communicatie-interface CANOpen
Met inschakelvergrendeling
Met communicatie-interface RS-485
Reactietijd
Met communicatie-interface RS-232
Met communicatie-interface DeviceNet
Met communicatie-interface SSI
Nom. stuurspanning bij DC
Preventieve melding voor storingskans
Breedte sensor
Materiaal optische vlakken
Instelprocedure
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface Ethernet
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang
Met communicatie-interface SSD
Hoogte van de sensor
Lengte sensor
Met overige analoge uitgang
Tastfunctie
Raamopening dwars
Min. objectgrootte
Raamopening langszijde