Deze Altivar 212 snelheidsregelaar kan 3-fasige asynchrone motoren voeden. De beveiligingsindex is IP55 en het heeft een ingebouwde EMC-filter. Het werkt bij een nominaal vermogen tot 18.5kW / 25pk en een nominale spanning van 380V tot 480V AC. Het ontwerp is gebaseerd op eco-energie met een vermindering van het energieverbruik tot wel 70% in vergelijking met een conventioneel controlesysteem. Dankzij de technologie om de temperatuur van de kabels te verlagen, biedt de Altivar 212-aandrijving een onmiddellijke, storingsvrije werking en vermijdt ze extra opties zoals een lijnsmoorspoel of DC-smoorspoel om de huidige harmonischen aan te kunnen. Het weegt 45kg en zijn afmetingen zijn, 310mm breed, 665mm hoog, 315mm diep. Het is specifiek ontworpen voor de meest voorkomende toepassingen voor vloeistofbeheer in gebouwen in de tertiaire sector (HVAC) zoals verwarming, ventilatie, airconditioning en pompen. Het voldoet aan de internationale normen IEC/EN 61800-5-1 en IEC/EN 61800-3 (immunit
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Aantal digitale uitgangen
Aantal fasen uitgang
Ondersteunt protocol voor LON
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Aantal analoge uitgangen
Nom. uitgangsstroom I2N
Breedte
Met PC-aansluiting
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol TCP/IP
Met bedieningselement
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Hoogte
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Met optische interface
Diepte
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Netfrequentie
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal digitale ingangen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal analoge ingangen
Geïntegreerde remchopper
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor BACnet
Type omvormer
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
Max. uitgangsfrequentie
Max. uitgangsspanning