Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Geschikt voor noodstop
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Diepte
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol TCP/IP
Geschikt voor railmontage
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Type stuurspanning
Breedte
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
Hoogte
Met transformator
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Aantal signaallampen
Aantal commandoposities
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor CAN
Externe reset mogelijk
Met kortsluitactivering
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nom. bedrijfsstroom Ie
Met zekering
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
Aanloopklasse
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging