In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
SIRIUS softstarter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Veerklemaansluiting
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. stuurspanning bij DC
Beschermingsgraad (IP)
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Type stuurspanning
Interne by-pass schakelaar
Nom. spanning Ue
Met display
Torque control
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor