SIRIUS softstarter S2 72 A, 37 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Schroefklemmen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Beschermingsgraad (IP)
Met display
Type stuurspanning
Torque control
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Nom. spanning Ue
Nom. stuurspanning bij DC
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Interne by-pass schakelaar
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V