false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Legrand AARDLEKAUTOMAAT DX3 P+N-C20-6000A-10MA-TYPE A-1 MODULE

Product type: 411125
Lev. nr.: 411125
Artikelnr: 2850288142
EAN nr: 3414970751751

Productomschrijving
Uw prijs
€ 290,62 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Aardlekautomaat
Aardlekautomaat
Feature Feature details
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.75 - 16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.75 - 10 mm²
Aantal beveiligde polen 1
Aantal polen (totaal) 2
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 1
Energiebegrenzingsklasse 3
Frequentie 50/60 Hz
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) Ja
High-immunity uitvoering Nee
Inbouwdiepte 44.4 mm
Meeschakelende nul Ja
Met vergrendelingsvoorziening Nee
Nom. (meet)spanning 240 V
Nom. (meet)stroom 20 A
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 6 kA
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 6 kA
Nom. foutstroom 10 A
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 6 kA
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25 - 60 °C
Overspanningscategorie 3
Spanningstype AC
Stootspanningsvastheid 6 kA
Type lekstroom A
Uitschakelkarakteristiek C
Vervuilingsgraad 2

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen