text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Siemens AG aardlekautomaat 2p 6A 0,03A C 5SU13567KK06

Product type: 5SU1356-7KK06
Lev. nr.: 5SU13567KK06
Artikelnr: 2700122886
EAN nr: 4001869306773

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 115,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Aardlekautomaat
Aardlekautomaat
Feature Feature details
Uitschakelkarakteristiek C
Nom. (meet)spanning 230 V
Type lekstroom A
Aantal polen (totaal) 2
Breedte in module-eenheden 2
Nom. (meet)stroom 6 A
High-immunity uitvoering Nee
Meeschakelende nul Ja
Spanningstype AC
Vervuilingsgraad 2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) Ja
Nom. foutstroom 0.03 A
Beschermingsgraad (IP) IP20
Stootspanningsvastheid 10 kA
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 10 kA
Aantal beveiligde polen 1
Energiebegrenzingsklasse 3
Inbouwdiepte 70 mm
Nom. afschakelvermogen EN 60898 6 kA

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?