text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Eaton Arbeidsstroom afschakelspoel A-PKZ0(400V50HZ)

Merk EATON
Product type: A-PKZ0(400V50)
Lev. nr.: 73190
Artikelnr: 2700185683
EAN nr: 4015080731900

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 35,47 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Beveiligingsunit vermogensschakelaar
Beveiligingsunit vermogensschakelaar
Feature Feature details
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 400 - 400 V
Type stuurspanning AC
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering 0 A
Aantal contacten als wisselcontact 0
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als maakcontact 0
Geschikt voor vermogensschakelaar Ja
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Geschikt voor lastschakelaar Nee
Nom. stuurspanning Us bij DC 0 - 0 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 0 - 0 V
Geschikt voor overbelastingsrelais Nee
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?