false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

OBO CombiController V25 4-polig 280V

Product type: V25-B+C 4-280
Lev. nr.: 5094426
Artikelnr: 2700189434
EAN nr: 4012195239741

Productomschrijving
Uw prijs
€ 515,43 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Gecombineerde afleider voor energietechniek
Gecombineerde afleider voor energietechniek
Feature Feature details
Aantal polen 4
DIN-grootte 4 TE (Rastermaat)
Energetisch gecoördineerde beschermende werking naar de eind Ja
Geïntegreerde voorzekering Ja
Max. aderdoorsnede soepel 25 mm²
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) 35 mm²
Max. continuspanning AC 280 V
Max. continuspanning DC 350 V
Max. PV-spanning 200 V
Montagewijze DIN-rail 35 mm
Netvorm DC Nee
Netvorm IT Nee
Netvorm overig Ja
Netvorm TN Ja
Netvorm TN-C Ja
Netvorm TN-C-S Nee
Netvorm TN-S Ja
Netvorm TT Ja
Nom. spanning AC 230 V
Nom. spanning DC 230 V
Signalering op afstand Nee
Signalering op apparaat Optisch
Stroomstoot bij onweer (10/350 µs) 7 kA
Testklasse Type 1 + 2
Uitblazend Nee
Veiligheidsniveau 0.9 kV
Veiligheidsniveau L-N 0.9 kV
Veiligheidsniveau N-PE 0.9 kV
Volgstroom doofvermogen 0.1 kA

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen