false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Finder SPD TYPE 2, 3xVAR. FOTOVOLT.

Product type: 7P.23.9.200.1015
Lev. nr.: 7P.23.9.200.1015
Artikelnr: 2850046421
EAN nr: 8012823365985

Productomschrijving
Uw prijs
€ 201,62 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300016
CBS nummer 85363030
UNSPSC nummer 39121600
Netoverspanningsbeveiliging
Netoverspanningsbeveiliging
Feature Feature details
Aantal geleiders (excl. aarde) 3
Beschermingsgraad (IP) IP20
DIN-grootte 3 TE (Rastermaat)
Geïntegreerde voorzekering Nee
Max. aderdoorsnede soepel 25 mm²
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) 35 mm²
Max. continuspanning DC 600 V
Max. PV-spanning 1200 V
Met meldcontact Ja
Montagewijze DIN-rail 35 mm
Netvorm DC Ja
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) 15 kA
Nom. spanning AC 230 V
Nom. spanning DC 1200 V
Signalering op apparaat Optisch
Testklasse type 2 Ja
Veiligheidsniveau 4.2 kV
Veiligheidsniveau L-N 4.2 kV
Veiligheidsniveau N-PE 4.2 kV

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen