false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Weidmuller SURGE VOLTAGE ARRESTER (DATA NETWORKS/MCR-TECHNOLOGY), WITHOUT WARNING

Product type: VSPC RS485 2CH
Lev. nr.: 8924670000
Artikelnr: 2850190863
EAN nr: 4032248696314

Productomschrijving
Uw prijs
€ 126,89 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Overspanningsbeveiliging voor data en M&R
Overspanningsbeveiliging voor data en M&R
Feature Feature details
Afleiderbewaking Nee
Explosiegeteste uitvoering Ja
Frequentie 113.6 - 113.6 MHz
Max. continuspanning AC 5 V
Max. continuspanning DC 6.4 V
Met meldcontact Nee
Nom. belastingsstroom 0.45 A
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) 2.5 kA
Nom. spanning AC 5 - 5 V
Nom. spanning DC 5 - 5 V
Signalering op apparaat Optisch
Veiligheidsniveau ader/aarde 35 V
Veiligheidsniveau ader/ader 15 V
Veiligheidsniveau ader/signalground 35 V
Veiligheidsniveau signalground/protectiveground 500 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen