false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Weidmuller VSSC4 MOV 240VUC

Product type: VSSC4 MOV 240VUC
Lev. nr.: 1064020000
Artikelnr: 2700369125
EAN nr: 4032248829439

Productomschrijving
Uw prijs
€ 23,33 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 5 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 5 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Overspanningsbeveiliging voor data en M&R
Overspanningsbeveiliging voor data en M&R
Feature Feature details
Aansluiting 1 Klem
Afleiderbewaking Ja
Explosiegeteste uitvoering Ja
Max. continuspanning AC 288 V
Max. continuspanning DC 407 V
Met meldcontact Ja
Montagewijze DIN-rail 35 mm
Nom. belastingsstroom 20 A
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) 3.7 kA
Nom. spanning AC 0 - 240 V
Nom. spanning DC 0 - 339 V
Signalering op apparaat Geen
Veiligheidsniveau ader/aarde 407 V
Veiligheidsniveau ader/ader 407 V
Veiligheidsniveau ader/signalground 1022 V
Veiligheidsniveau signalground/protectiveground 1022 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen