false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact MACX MCR-EX-SL-IDSI-I

Product type: 2865405
Lev. nr.: 2865405
Artikelnr: 2700365329
EAN nr: 4046356160421

Productomschrijving
Uw prijs
€ 240,39 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Scheidingsversterker
Scheidingsversterker
Feature Feature details
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 10 mA 0
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA 1
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 5 mA 0
Aantal ingangsbereiken -10 mA ... +10 mA 0
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 0 V 0
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 2 V 0
Aantal ingangsbereiken -20 mA ... +20 mA 0
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 0 mA 0
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 4 mA 0
Aantal ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA 1
Aantal ingangsbereiken -5 mA ... +5 mA 0
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 1 V 0
Aantal kanalen 1
Aantal uitgangsbereiken +10 V ... -10 V 0
Aantal uitgangsbereiken +5 V ... -5 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 10 mA 0
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA 1
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 5 mA 0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 100 mV 0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 200 mV 0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 300 mV 0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 500 mV 0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 60 mV 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 1 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2,5 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 20 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 24 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V... 30 V 0
Aantal uitgangsbereiken -1 V ... +1 V 0
Aantal uitgangsbereiken 1 V ... 5 V 0
Aantal uitgangsbereiken -10 mA ... +10 mA 0
Aantal uitgangsbereiken -10 V ... +10 V 0
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 0 V 0
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 2 V 1
Aantal uitgangsbereiken -100 mV ... +100 mV 0
Aantal uitgangsbereiken -2 V ... +2 V 0
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V 0
Aantal uitgangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V 0
Aantal uitgangsbereiken -20 mA ... +20 mA 0
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 0 mA 0
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 4 mA 0
Aantal uitgangsbereiken -20 V ... +20 V 0
Aantal uitgangsbereiken -300 mV ... +300 mV 0
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA 1
Aantal uitgangsbereiken -5 mA ... +5 mA 0
Aantal uitgangsbereiken -5 V ... +5 V 0
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 0 V 0
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 1 V 0
Aantal uitgangsbereiken -500 mV ... +500 mV 0
Aantal uitgangsbereiken -60 mV ... +60 mV 0
Bedrijfstemperatuur -20 - 60 °C
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 12.5 mm
Diepte 114.5 mm
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang Ja
Galvanische scheiding tussen ingangen Nee
Galvanische scheiding tussen uitgang naar uitgang Nee
Galvanische scheiding tussen voedingsspanning en alle andere Ja
Hoogte 99 mm
Intrinsieke veiligheid conform EN 60947-5-6 NAMUR Ja
Last 800 - 800 Ohm
Montagewijze Snapbevestiging draagrail
Nom. voedingsspanning bij DC 19.2 - 30 V
Opgenomen vermogen 1.1 W
Storingsmelduitgang Nee
Temperatuurdrift 0.01 %/K
Type voeding Actief
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen