text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Phoenix Contact MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP

Product type: 2865793
Lev. nr.: 2865793
Artikelnr: 2700746137
EAN nr: 4046356324694

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 263,16 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Scheidingsversterker
Scheidingsversterker
Feature Feature details
Diepte 114.5 mm
Hoogte 99 mm
Type voeding Actief
Breedte 17.5 mm
Aantal ingangsbereiken +5 V ... -5 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 5 mA 0
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 2 V 0
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 0 mA 0
Aantal uitgangsbereiken -60 mV ... +60 mV 0
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA 0
Aantal ingangsbereiken 1 V ... 5 V 0
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 0 V 0
Aantal ingangsbereiken -500 mV ... +500 mV 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2,5 V 0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 5 V 0
Aantal uitgangsbereiken -20 V ... +20 V 0
Aantal ingangsbereiken -5 V ... +5 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 100 mV 0
Aantal uitgangsbereiken -10 V ... +10 V 0
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 1 V 0
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang Ja
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 4 mA 0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 300 mV 0
Aantal ingangsbereiken -20 V ... +20 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 2 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 300 mV 0
Aantal uitgangsbereiken -1 V ... +1 V 0
Aantal uitgangsbereiken -5 mA ... +5 mA 0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 30 V 0
Galvanische scheiding tussen voedingsspanning en alle andere stroomcircuits Ja
Intrinsieke veiligheidheid conform EN 60947-5-6 NAMUR Ja
Aantal kanalen 1
Aantal ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA 1
Beschermingsgraad (IP) IP20
Last 600 - 600 Ohm
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 5 mA 0
Aantal ingangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V 0
Aantal ingangsbereiken 20 mA ... 0 mA 0
Aantal uitgangsbereiken -2,5 V ... +2,5 V 0
Aantal uitgangsbereiken -100 mV ... +100 mV 0
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 10 mA 0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2 V 0
Aantal uitgangsbereiken 1 V ... 5 V 1
Nom. voedingsspanning bij DC 24 - 230 V
Aantal uitgangsbereiken +10 V ... -10 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 500 mV 0
Aantal uitgangsbereiken -5 V ... +5 V 0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 10 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 24 V 0
Storingsmelduitgang Nee
Temperatuurdrift 0.01 %/K
Aantal ingangsbereiken -1 V ... +1 V 0
Aantal ingangsbereiken -5 mA ... +5 mA 0
Aantal uitgangsbereiken -2 V ... +2 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 20 V 0
Aantal uitgangsbereiken -20 mA ... +20 mA 0
Aantal ingangsbereiken 10 V ... 2 V 0
Galvanische scheiding tussen uitgang naar uitgang Nee
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 500 mV 0
Aantal ingangsbereiken -2 V ... +2 V 0
Aantal ingangsbereiken -300 mV ... +300 mV 0
Aantal ingangsbereiken -60 mV ... +60 mV 0
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 0 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V 0
Aantal uitgangsbereiken -10 mA ... +10 mA 0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 20 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 200 mV 0
Montagewijze Snapbevestiging draagrail
Aantal ingangsbereiken -10 V ... +10 V 0
Aantal ingangsbereiken -20 mA ... +20 mA 0
Aantal ingangsbereiken 5 V ... 1 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 1 V 0
Aantal ingangsbereiken -10 mA ... +10 mA 0
Galvanische scheiding tussen ingangen Nee
Bedrijfstemperatuur -20 - 60 °C
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 100 mV 0
Opgenomen vermogen 1.6 W
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA 2
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 60 mV 0
Aantal ingangsbereiken -100 mV ... +100 mV 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V... 30 V 0
Aantal ingangsbereiken 0 mV ... 200 mV 0
Aantal ingangsbereiken 2 V ... 10 V 0
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 10 mA 0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 1 V 0
Aantal uitgangsbereiken 5 V ... 0 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V 0
Aantal uitgangsbereiken 10 V ... 0 V 0
Aantal uitgangsbereiken 20 mA ... 4 mA 0
Aantal uitgangsbereiken -500 mV ... +500 mV 0
Aantal ingangsbereiken +10 V ... -10 V 0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 2,5 V 0
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V 0
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 24 V 0
Aantal uitgangsbereiken +5 V ... -5 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 mV ... 60 mV 0
Aantal uitgangsbereiken -300 mV ... +300 mV 0

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?