false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Dehn PHE3 U 2 20 SN7231 VOLT.DE

Product type: PHE3 U 3 30 S
Lev. nr.: 767733
Artikelnr: 2700463750
EAN nr: 4013364070882

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.284,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300676
CBS nummer 90303330
UNSPSC nummer 27110000
Spanningsdetector (hoogspanning)
Spanningsdetector (hoogspanning)
Feature Feature details
Bruikbaar in de regen Ja
Dompeldiepte 880 mm
Frequentie 50 - 50 Hz
Met zelftest voorziening Ja
Nom. spanning 3 - 30 kV
Spanningstype AC
Toepassing Schakelinstallatie en bovengrondse stroomkabel
Toepassingsgebied Binnen- en buiteninstallaties
Totale lengte 1675 mm
Type indicatie Akoestisch en optisch
Uitvoering 1-polig

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen