false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton NH HOR.PATR.LASTSCHEIDER 3P VLAKAANSLUITING M8 MAX.95MM2; RAILSYSTEE

Product type: XNH00-FCL-S160
Lev. nr.: 183036
Artikelnr: 2850255503
EAN nr: 4015081779635

Productomschrijving
Uw prijs
€ 100,11 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 105004
CBS nummer 85389099
UNSPSC nummer 39121601
Veilighedenlastscheider
Veilighedenlastscheider
Feature Feature details
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Aantal polen 3
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor frontbevestiging Nee
Geschikt voor stroomrailopbouw Ja
Geschikt voor zekeringen NH00
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Met zekeringsbewaking Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Nee
Nom. continustroom Iu 160 A
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 120 kW
Positie bedieningselement Voorzijde
Toegelaten korte-duur stroom Icw 7 kA
Uitgerust met connectoren Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar Nee
Uitvoering als noodstopinrichting Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Nee
Uitvoering van het bedieningselement Dekselgreep
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 120 kA

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen