false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Rittal SV Lastsch. met bew GR000 3-p 100A afg O

Product type: 3431035
Lev. nr.: 3431035
Artikelnr: 2850049032
EAN nr: 4028177694125

Productomschrijving
Uw prijs
€ 200,09 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 121103
CBS nummer 85369085
UNSPSC nummer 39121601
Veilighedenlastscheider
Veilighedenlastscheider
Feature Feature details
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Frameklem
Aantal polen 3
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP30
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor frontbevestiging Nee
Geschikt voor stroomrailopbouw Ja
Geschikt voor zekeringen NH000
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Met zekeringsbewaking Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Nee
Nom. continustroom Iu 100 A
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 50 kW
Positie bedieningselement Voorzijde
Toegelaten korte-duur stroom Icw 100 kA
Uitvoering als hoofdschakelaar Nee
Uitvoering als noodstopinrichting Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Nee
Uitvoering van het bedieningselement Deurkoppelingsdraaiaandrijving
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 100 kA

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen