false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton CAP.SENSOR DC ROND 18 PLASTIC KABEL

Product type: E53KAL18T111E
Lev. nr.: 134766
Artikelnr: 2850084636
EAN nr: 4015081316182

Productomschrijving
Uw prijs
€ 71,10 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 105117
CBS nummer 85365080
UNSPSC nummer 32101519
Capacitieve naderingsschakelaar
Capacitieve naderingsschakelaar
Feature Feature details
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen 0
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen 0
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie 0
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie 1
Bouwvorm behuizing Cilinder, schroefdraad
Cascadeerbaar Nee
Categorie volgens EN 954-1 B
Diameter sensor 18 mm
Drukvast Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Lengte sensor 80 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Mechanische inbouwvoorwaarden voor sensor Niet bondig
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten Nee
Met status-indicatie Ja
Nom. stuurspanning Us bij DC 10 - 30 V
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Schakelafstand 15 mm
Schakelfrequentie 250 Hz
SIL conform IEC 61508 Geen
Spanningstype DC
Uitvoering elektrische aansluiting Kabel
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie Geen
Uitvoering schakelelement Maakcontact
Uitvoering schakeluitgang PNP
Uitvoering van de interface Geen
Voedingsspanning 10 - 30 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen