false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Turck CAPACITIVE SENSOR, FOR THE FOOD INDUSTRY

Product type: BC20K40WDTCVP4X2S930
Lev. nr.: 2510105
Artikelnr: 2850332546
EAN nr: 4047101259896

Productomschrijving
Uw prijs
€ 164,25 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Capacitieve naderingsschakelaar
Capacitieve naderingsschakelaar
Feature Feature details
Bouwvorm behuizing Cilinder glad
Diameter sensor 40 mm
Lengte sensor 91 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Mechanische inbouwvoorwaarden voor sensor Bondig
Nom. stuurspanning Us bij DC 10 - 65 V
Schakelafstand 30 mm
Schakelfrequentie 100 Hz
Spanningstype DC
Type bekrachtiging Metaalachtig Target
Uitvoering elektrische aansluiting Klem
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie Geen
Uitvoering schakelelement Wisselcontact
Uitvoering schakeluitgang PNP
Voedingsspanning 10 - 65 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen