false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Omron 12+/-2 mm, witte LED (ronde spot), RVS behuizing PNP, 10-30 VDC, IP67,

Product type: E3ZM-V81 2M
Lev. nr.: E3ZM7228C
Artikelnr: 2700372275
EAN nr: 4547648689335

Productomschrijving
Uw prijs
€ 206,60 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Contrastsensor
Contrastsensor
Feature Feature details
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie 1
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie 0
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA Nee
Analoge uitgang 0 V ... 10 V Nee
Analoge uitgang -10 V ... +10 V Nee
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA Nee
AWG-nummer 24
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse Veiligheidsklasse 0
Bouwvorm behuizing Kubus
Breedte sensor 9.1 mm
Hoogte van de sensor 31 mm
Instelprocedure Teach-In
Lengte sensor 21 mm
Lichtsoort Witlicht
Materiaal behuizing Roestvaststaal ( RVS )
Materiaal glasvezelkern Kunststof
Materiaal kabelmantel Polyvinylchloride (PVC)
Max. uitgangsstroom 100 mA
Met lichtgeleideraansluiting Nee
Met tijdfunctie Nee
Met uitschakelfunctie Nee
Met verwisselbaar objectief Nee
Nom. detectieafstand 12 mm
Nom. stuurspanning Us bij DC 10 - 30 V
Nullaststroom 20 mA
Omgevingstemperatuur -40 - 60 °C
Schakelfrequentie 20 Hz
Spanningstype DC
Uitvoering elektrische aansluiting Kabel
Uitvoering schakelelement Maakcontact (NO)
Uitvoering schakeluitgang PNP

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen