false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Winter Efteling artikel: Spaar voor gratis Winter Efteling-kaarten.
Actie geldig van 1 september 2019 t/m 31 december 2019.

ABB SPOT 10T/R LICHTSTRAALBEVEILIGING. 10 M

Product type: SPOT 10T/R SAFETY LI
Lev. nr.: 2TLA020009R0600
Artikelnr: 2700323543
EAN nr: 7350024460520

Productomschrijving
Uw prijs
€ 464,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 103214
CBS nummer 85369085
UNSPSC nummer 32101519
Eenrichtings lichtscherm
Eenrichtings lichtscherm
Feature Feature details
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen 0
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen 1
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie 0
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie 1
Beschermingsgraad (IP) IP67
Diameter sensor 18 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja
Golflengte sensor 660 nm
Instelprocedure Manuele instelling
Lengte sensor 61 mm
Leveringsomvang éénwegsysteem Zender en ontvanger
Lichtsoort Laserdiode, roodlicht
Materiaal behuizing Metaal
Materiaal optische vlakken Kunststof
Max. openingshoek 4 °
Max. schakelafstand 10000 mm
Max. uitgangsstroom 30 mA
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang 30 mA
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten Nee
Met communicatie-interface analoog Nee
Met communicatie-interface AS-Interface Nee
Met communicatie-interface CANOpen Nee
Met communicatie-interface DeviceNet Nee
Met communicatie-interface Ethernet Nee
Met communicatie-interface INTERBUS Nee
Met communicatie-interface PROFIBUS Nee
Met communicatie-interface RS-232 Nee
Met communicatie-interface RS-422 Nee
Met communicatie-interface RS-485 Nee
Met communicatie-interface SSD Ja
Met communicatie-interface SSI Nee
Met inschakelvergrendeling Nee
Met tijdfunctie Nee
Nom. schakelafstand 10000 mm
Nom. stuurspanning Us bij DC 24 - 24 V
Omgevingstemperatuur -25 - 65 °C
Preventieve melding voor storingskans Nee
Reflector meegeleverd Nee
Reikwijdte beveiligingsveld 10 m
Spanningstype DC
Tastfunctie Donkerschakelend
Uitvoering elektrische aansluiting Connector M12
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 4

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen