false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric FOTOCEL ONTVANGER M18 METAAL NO NPN

Product type: XUB2BNAWM12R
Lev. nr.: XUB2BNAWM12R
Artikelnr: 2850301509
EAN nr: 3389110149777

Productomschrijving
Uw prijs
€ 68,05 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Eenrichtings lichtscherm
Eenrichtings lichtscherm
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP65
Diameter sensor 18 mm
Lengte sensor 76 mm
Leveringsomvang éénwegsysteem Ontvanger
Max. openingshoek 90 °
Max. schakelafstand 20000 mm
Max. uitgangsstroom 100 mA
Nom. stuurspanning Us bij DC 10 - 36 V
Omgevingstemperatuur -25 - 55 °C
Reflector meegeleverd Nee
Schakelfrequentie 500 Hz
Spanningstype DC

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen