false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Sick FOTOCEL WSE12-3N2431

Product type: WSE12-3N2431
Lev. nr.: 1041462
Artikelnr: 2700419415
EAN nr: 4047084141157

Productomschrijving
Uw prijs
€ 206,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300309
UNSPSC nummer 32101519
Eenrichtings lichtscherm
Eenrichtings lichtscherm
Feature Feature details
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse Veiligheidsklasse 3
Beschermingsgraad (IP) IP66/IP67
Bouwvorm behuizing Kubus
Breedte sensor 15.6 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Golflengte sensor 640 nm
Hoogte van de sensor 48.5 mm
Lengte sensor 42 mm
Leveringsomvang éénwegsysteem Zender en ontvanger
Materiaal behuizing Metaal
Max. schakelafstand 2000 mm
Max. uitgangsstroom 100 mA
Nom. schakelafstand 1500 mm
Nom. stuurspanning Us bij DC 10 - 30 V
Omgevingstemperatuur -40 - 60 °C
Reactietijd 0.33 ms
Reflector meegeleverd Ja
Schakelfrequentie 1500 Hz
Spanningstype DC
Uitvoering elektrische aansluiting Connector M12
Uitvoering schakelelement Antivalent
Uitvoering schakeluitgang NPN

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen