false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Sick SIC PHOTO-ELKTR.SCH. WS/WE24-2

Product type: WS/WE24-2R240
Lev. nr.: 1017864
Artikelnr: 2700386307
EAN nr: 4047084122057

Productomschrijving
Uw prijs
€ 395,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300309
UNSPSC nummer 32101519
Eenrichtings lichtscherm
Eenrichtings lichtscherm
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP67
Bouwvorm behuizing Kubus
Breedte sensor 27 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Hoogte van de sensor 87.5 mm
Lengte sensor 65 mm
Leveringsomvang éénwegsysteem Zender en ontvanger
Materiaal behuizing Metaal
Materiaal optische vlakken Kunststof
Max. schakelafstand 6000 mm
Max. uitgangsstroom 4000 mA
Met tijdfunctie Ja
Nom. schakelafstand 5000 mm
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 20 - 250 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 20 - 250 V
Nom. stuurspanning Us bij DC 20 - 250 V
Omgevingstemperatuur -40 - 60 °C
Reactietijd 10 ms
Reflector meegeleverd Ja
Schakelfrequentie 10 Hz
Spanningstype AC/DC
Uitvoering schakeluitgang Relaiscontact

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen